Motion
70P-2567
Placa de desgaste: 120 mm de ancho, 720 mm de longitud, 2.5 mm de grosor, poliacetal de varias capas impregnado de aceite con material de metal en la parte posterior
Artículo MI #07501673
No. Fabricante 70P-2567
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Placa de desgaste: 120 mm de ancho, 720 mm de longitud, 2.5 mm de grosor, poliacetal de varias capas impregnado de aceite con material de metal en la parte posterior
Artículo MI #07501673
No. Fabricante 70P-2567
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Valor P máximo
    24.5;Estatática 137 N/mm2
  • Valor PV máximo
    3.25 N/mm2 x m/s
  • Longitud total
    720 mm
  • Ancho general
    120 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material
    Poliacetal de varias capas impregnado de aceite con dorso metálico
  • Especificación del material
    ST seco
  • Valor V máx.
    1.15 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +248 °F
  • Tipo de producto
    Tiras antidesgaste y placas antidesgaste
  • Serie
    70P
  • Estándares cumplidos
    RoHS
  • Tipo de producto de desgaste
    Placa de desgaste

Descripción general

Descripción del fabricante
PLACA DE ACEITES 70P-2567
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Bajo coeficiente de fricción y rendimiento de carga superior
  • Excelente resistencia al desgaste en aplicaciones en las que la película de aceite rara vez se produce, como movimientos recíprocos, oscilaciones, arranques y paradas frecuentes, etc.
  • Estabilidad dimensional, resistencia mecánica y conductividad térmica superiores
  • Libre de plomo