Motion
230/530-B-K-MB-T52BW-C3

FAG (SCHAEFFLER)
230/530-B-K-MB-T52BW-C3

Cojinete de rodillos esférico - 530 mm D.I., 780 mm D.E., 185 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #07501712
No. Fabricante 230/530-B-K-MB-T52BW-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
230/530-B-K-MB-T52BW-C3

Cojinete de rodillos esférico - 530 mm D.I., 780 mm D.E., 185 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #07501712
No. Fabricante 230/530-B-K-MB-T52BW-C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    530 mm
  • Radio de filete
    5.00 mm
  • Outside Diameter  
    780 mm
  • Overall Width  
    185 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    980 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230

Descripción general

Descripción del fabricante
230/530-B-K-MB-T52BW-C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs