Motion
HRZ 3 D 19-19 PP M

HYDAC CORP
HRZ 3 D 19-19 PP M

Abrazadera de tubo doble - Módulo de apilamiento, calibre de 0.75 in, mitades de polipropileno, tubo de 3/4 in/tubo de 19 mm
Artículo MI #07501748
No. Fabricante HRZ 3 D 19-19 PP M
Precio8.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRZ 3 D 19-19 PP M

Abrazadera de tubo doble - Módulo de apilamiento, calibre de 0.75 in, mitades de polipropileno, tubo de 3/4 in/tubo de 19 mm
Artículo MI #07501748
No. Fabricante HRZ 3 D 19-19 PP M
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
Precio8.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    M8 x 45
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.75 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    3
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 3/4 pulg., tubo de 19 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de abrazadera, perno de apilamiento y placa de seguridad
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo doble
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estilo doble
  • Número de catálogo del fabricante
    2200194
  • Tipo de montaje
    Módulo de apilamiento
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
HRZ 3 D 19-19 PP M

También puede gustarle

Los clientes también compraron