Motion
ZQ1053M-K15L-EBMGK-2

SMC CORP OF AMERICA
ZQ1053M-K15L-EBMGK-2

Eyector de vacío
Artículo MI #07501878
No. Fabricante ZQ1053M-K15L-EBMGK-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZQ1053M-K15L-EBMGK-2

Eyector de vacío
Artículo MI #07501878
No. Fabricante ZQ1053M-K15L-EBMGK-2

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP

Descripción general

Descripción del fabricante
ZQ1053M-K15L-EBMGK-2 EYECTOR DE VACÍO
  • Generador de vacío compacto
  • Ancho del cuerpo: 10mm
  • Peso ligero: 109g (unidad única con interruptor de presión de vacío y filtro de succión)
  • Equipado con interruptor de presión de vacío digital con pantalla LED
  • Válvula de retención opcional disponible

También puede gustarle