BOSTON GEAR F832B-63K-B5-M1
Caja de engranajes helicoidal en línea: doble reducción, 63:1 relación, tipo de entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 0.7500 pulg., montaje en pie, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar