Motion
B228M20TL
2763100 Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HPT, paso de 8 mm, ancho de banda de 20 mm, dientes 22 , casquillo de cierre cónico, 1108TL
Artículo MI #07502386
No. Fabricante B228M20TL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2763100 Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HPT, paso de 8 mm, ancho de banda de 20 mm, dientes 22 , casquillo de cierre cónico, 1108TL
Artículo MI #07502386
No. Fabricante B228M20TL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tamaño de la sección de la correa
    8M
  • Ancho de la correa
    20 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 0.5000 a 1.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.7900 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    2.5590 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Tipo A
  • Longitud hasta Agujero  
    0.8800 pulg.
  • Orificio máximo
    25.4 mm
  • Orificio mínimo
    12.7 mm
  • Diámetro exterior
    54.6608 mm
  • Diámetro de paso
    56.0324 mm
  • Peso
    0.60 lb
  • Ancho
    20 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    HPT
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    1108
  • Tipo de casquillo
    Orificio cónico
  • Brida
    64.9986 mm
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    B228M20TL
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460611501
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    22
  • Tipos de productos
    Rueda dentada HPT
  • Manual de instalación de Url

Descripción general

Descripción del fabricante
B228M20TL 22 CHAQUETA DE DIENTES
  • Polea síncrona HPT, aplastada para encajar en casquillo de bloqueo cónico Ideal para huellas de accionamiento compactas Muy adecuada para aplicaciones de más de 500 RPM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo