Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Tamaño de la sección de la correa8M
- Ancho de la correa20 mm
- Agujero DiámetroDe 0.5000 a 2.0000 pulg.
- Ancho de la cara0.7900 pulg.
- Brida exterior Diámetro4.7640 pulg.
- Tamaño del chaveteroTipo A
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Orificio máximo50.8 mm
- Orificio mínimo12.7 mm
- Diámetro exterior110.6678 mm
- Diámetro de paso112.0394 mm
- Peso2.80 lb
- Ancho20 mm
Detalles
- Tipo de correaHPT
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillos2012
- Tipo de casquilloOrificio cónico
- Brida121.0056 mm
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteB448M20TL
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460609614
- MaterialAcero
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de Dientes44
- Tipos de productosRueda dentada HPT
- Manual de instalación de Url
Descripción general
- Polea síncrona HPT, aplastada para encajar en casquillo de bloqueo cónico Ideal para huellas de accionamiento compactas Muy adecuada para aplicaciones de más de 500 RPM