Motion
23064 CC/C083W509

SKF
23064 CC/C083W509

Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 480 mm D.E., 121 mm Ancho, Orificio recto, C3
Artículo MI #07502522
No. Fabricante 23064 CC/C083W509
Precio22,165.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23064 CC/C083W509

Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 480 mm D.E., 121 mm Ancho, Orificio recto, C3
Artículo MI #07502522
No. Fabricante 23064 CC/C083W509
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
Precio22,165.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    320 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    480 mm
  • En general Ancho  
    121 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    167.0 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillo esférico, diámetro cilíndrico, abierto, caja de acero, característica de especificación C3, C08(ABEC 5)
  • Capacidad de carga dinámica
    527851 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577036537
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Número de filas
    Fila doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    854274 lbf
  • UPC_NO
    7316577036537

Descripción general

Descripción del fabricante
23064 CC C083 W509 BRG
  • Cojinete de rodillo esférico, diámetro cilíndrico, abierto, caja de acero, característica de especificación C3, C08(ABEC 5)