Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo2.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.1400 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteSSHB2073*K
- Diámetro exterior4.0200 pulg.
- Longitud total1.1400 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío4.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío4.0000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío4.0000 pulg.
- Peso10.00 lb
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo sin llave
- IncluyeDos casquillos, accesorios de montaje y cubiertas de tapa de buje
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKIT HL40SS , HUBLOC 2.000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662961043665
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosHipoide helicoidal