Motion
BRG23052K.C3

Dodge
BRG23052K.C3

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 400 mm D.E., 104 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #07502593
No. Fabricante BRG23052K.C3
Precio8,912.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BRG23052K.C3

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 400 mm D.E., 104 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #07502593
No. Fabricante BRG23052K.C3
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
Su precio$8,912.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    104 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
23052KC3 BRG 422543