Motion
W 61800-2RS1

SKF
W 61800-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 19 mm de DE, 5 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07502917
No. Fabricante W 61800-2RS1
Price$73.45/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 61800-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 19 mm de DE, 5 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07502917
No. Fabricante W 61800-2RS1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$73.45/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    10 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    5 mm
  • Outside Diameter  
    19 mm
  • Overall Width  
    5 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Details

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    W61800-2RS1 COJINETE
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El W 61800-2RS1 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 10 mm, orificio recto, doble sellado, diámetro exterior de 19 mm y ancho de 5 mm, ideal para pequeños motores y aparatos eléctricos.
  • Número de catálogo del fabricante
    W 61800-2RS1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga estática radial
    190 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    618
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316572450161

Descripción general

Descripción del fabricante
W61800-2RS1 COJINETE
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs