Especificaciones
Detalles
- Clasificación de arco9 cal/cm2
- ColorVerde oscuro
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante845811056996
- MaterialSarga mezcla OPF
- Tipo de productoPeleles
- UPC_NO845811056996
Descripción general
- Resistencia excepcional a la tracción y al desgarro
- Absorbe la humedad y se seca rápidamente
- Excelente comodidad y protección duradera
- Dos bolsillos en el pecho con solapas y cierre a presión
- Retroceso para un mayor movimiento
- Cinturilla elástica insertada
- Cierre frontal con cremallera de FR cubierta con cierres a presión adicionales
- El tejido FR no se derrite, gotea ni se enciende
- Inherentemente resistente a las llamas, la protección FR no se desgasta ni se desgasta
- Tejido antiestático que cumple los requisitos de factor de protección y tiempo de descomposición medio