Especificaciones
Detalles
- Posición de la bandaDetrás de la cabeza
- Color de la copaNegro
- Material de la copaABS
- Número de stock del fabricanteUU008197715
- Número de Upc del fabricante10078371671270
- Nrr. de calificación de reducción de ruido22 dB
- Línea de productosPÉLTOR
- UPC_NO10078371671270
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El diseño de la banda para el cuello permite llevar orejeras con una variedad de protectores faciales y arnés
- Compatible con arnés sin ranuras para accesorios
- La correa suave y ajustable para la cabeza ayuda a mantener un ajuste seguro con muchos tipos diferentes de arnés
- Se puede confirmar el ajuste: Verifique con el sistema de validación de doble oreja 3M™ E-A-Rfit .***
- Los productos X1 son delgados y ligeros: cómodos para los usuarios, especialmente con otros equipos de protección
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.