Motion
6587
Lámpara y luz Z BUG℮ - Bombilla LED, tamaño de batería AA, salida de luz máxima de 120 lúmenes, número de baterías; 3
Artículo MI #07502999
No. Fabricante 6587
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lámpara y luz Z BUG℮ - Bombilla LED, tamaño de batería AA, salida de luz máxima de 120 lúmenes, número de baterías; 3
Artículo MI #07502999
No. Fabricante 6587
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AA

Detalles

  • Tipo de bombilla
    LED
  • Características y beneficios
    • 120 lúmenes - 18 horas / 120 metros• Blanco (250 lúmenes) - 6 horas / 10 metros• LED blancos y UV - 24 horas• LED UV (395nm) - 40 horas• Totalmente atenuable• 360º rieles para aplastamiento de insectos (1,000 - 1,200V)• Cubierta protectora 360º para rieles eléctricos• Asa ajustable• Botón de encendido/apagado en posición lateral
  • Salida de luz máxima
    120 lúmenes
  • Número de baterías
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
6587 LUZ Y LANTERN Z-BUG
  • 120 lúmenes - 18 horas / 120 metros
  • Blanco (250 lúmenes): 6 horas/ 10 metros
  • LED blancos y UV - 24 horas
  • LED UV (395nm) - 40 horas
  • Totalmente atenuable
  • 360º rieles para aplastar insectos (1,000 - 1,200V)
  • 360º cubierta protectora para raíles eléctricos
  • Asa ajustable
  • Botón de encendido/apagado en posición lateral

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo