Motion
2217
Cojinete de bolas de alineación automática - cónico 1:12, 85 mm D.I., 150 mm D.E., abierto, C0
Artículo MI #07503160
No. Fabricante 2217
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de bolas de alineación automática - cónico 1:12, 85 mm D.I., 150 mm D.E., abierto, C0
Artículo MI #07503160
No. Fabricante 2217
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2217 COJINETE DE BOLAS AUTOALINEABLE
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    2217 El cojinete ofrece un 1:12 orificio cónico de 85 mm, cierre abierto, 150 mm de diámetro exterior; optimizado para maquinaria pesada (ancho no especificado).
  • Número de catálogo del fabricante
    2217
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
2217 COJINETE DE BOLAS AUTOALINEABLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos