Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Cuerpo hexagonal30.0
- Longitud total42.0
- Profundidad de la rosca16.5
- Tamaño de la rosca 21/2-14
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo hembra, tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 11/2-14 NPTF, G - 1/2-14
- Estilo final 2Tubo hembra, tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 21/2-14 NPTF, G - 1/2-14
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Serie7042
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación