Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.008 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte0.5512 pulg.
Detalles
- BridledSin puente
- Material de las cerdasAcero inoxidable, aluminio
- Tipo de cerdasEngarzado
- Cerdas acampanadasNo
- Número de Upc del fabricante662980181324
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeÁrbol
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónPara uso en: aluminio, acero inoxidable
- TipoEsférico
Descripción general
- Vida útil prolongada; Perfectamente equilibrado; Cable de la mejor calidad; Limpieza de estructuras metálicas; Limpieza de tuberías, tubos y barandillas; Limpieza general de superficies; Nuestros cepillos de alambre montados vienen en una variedad de tamaños y configuraciones para adaptarse a numerosas aplicaciones industriales en rectificadoras de troqueles, taladros eléctricos o equipos automatizados. Los mandriles se venden por separado.