Motion
23172CAMC3P55W509

NSK CORP, BEARING DIV
23172CAMC3P55W509

Rodamiento de rodillos esféricos - 360 mm D.I., 600 mm D.E., 192 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #07503812
No. Fabricante 23172CAMC3P55W509
Precio43,542.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23172CAMC3P55W509

Rodamiento de rodillos esféricos - 360 mm D.I., 600 mm D.E., 192 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #07503812
No. Fabricante 23172CAMC3P55W509
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
Su precio$43,542.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    360 mm
  • Exterior Diámetro  
    600 mm
  • En general Ancho  
    192 mm
  • Peso
    595.24 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    4800000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176937415
  • RPM máximas (grasa)
    400 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    7100000 N
  • UPC_NO
    029176937415

Descripción general

Descripción del fabricante
23172CAMC3P55W509 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos