Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Accidente cerebrovascular100 mm
Detalles
- Cambio automáticoM9P - Estado sólido, uso general, PNP de 3 hilos, horizontal
- Tipo de cilindro compactoBloqueo
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCLQ
- Hecho a pedidoSí
- Catálogo del fabricante
- Número de interruptores automáticos2
- OpcionesVarilla del pistón de acero inoxidable, tuerca de la varilla del pistón y tuerca de montaje
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- SerieCLQ
Descripción general
- Perfil bajo con unidad de bloqueo compacta
- Dos tipos de montaje
- El bloqueo es posible en cualquier posición de toda la carrera
- La dirección de bloqueo se puede seleccionar
- Desbloqueo manual sencillo