Motion
VQZ2121-3YZW-N7T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2121-3YZW-N7T

VÁLVULA, CUERPO PORTADO, IP65 *LQA
Artículo MI #07505162
No. Fabricante VQZ2121-3YZW-N7T
Precio64.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2121-3YZW-N7T

VÁLVULA, CUERPO PORTADO, IP65 *LQA
Artículo MI #07505162
No. Fabricante VQZ2121-3YZW-N7T
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
Precio64.65 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VQZ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ2121-3YZW-N7T VÁLVULA, CUERPO PORTADO,

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno