Motion
EN30X18IN

Lift-All
EN30X18IN

PURPLE ENDLESS 1' 6" TUFLEX POLY ROUNDSLING
Artículo MI #07505509
No. Fabricante EN30X18IN
Precio13.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN30X18IN

PURPLE ENDLESS 1' 6" TUFLEX POLY ROUNDSLING
Artículo MI #07505509
No. Fabricante EN30X18IN
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
Precio13.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    18IN pies
  • Peso
    0.3 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    5200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    2100 lb
  • Color
    PÚRPURA
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886973438
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    2600 lb
  • Clase de producto
    4B
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • UPC_NO
    697886973438
  • Capacidad vertical 90
    2600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN30X18IN TUFLEX DE ESLINGA REDONDA MORADA 18IN
  • El cabestrillo interminable más versátil del mercado.
  • Capacidades codificadas por colores para una identificación rápida.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Los puntos de desgaste se pueden cambiar para prolongar la vida útil de la eslinga.

También puede gustarle