Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Contacto Ángulo15 °, 40 °
- Ancho del anillo interior111 mm
- Exterior Diámetro160 mm
- En general Ancho111 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción8315AAB BRG
- Tipo dúplexDe espaldas a espaldas
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial40°: 159, 15°: 146 kN
- Capacidad de carga estática radial40°: 150, 15°: 114 kN
- Ranura de llenado de tipo de fila3
- Serie8300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- UPC_NO097741134569