Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante2605
- RPM máximas de salida17.50 rpm
- Par de salida máximo2428 pulg-lbs a 17.5 rpm de salida
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación100:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío13-1/2 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío14 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12-1/4 pulg.
- Peso48 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=100/1|FS=56C|OD=4
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-24503
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798988955
- Potencia de entrada máxima1.090 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- Serie2600
- UPC_NO662798988955
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Sellos Viton®