Motion
GPE150P2V
Bolsa de filtro de líquido de fieltro de poliéster - 150 μm, 7.06 pulg. de diámetro, 32.00 pulg. de largo, cierre a presión de plástico de alta temperatura
Artículo MI #07506011
No. Fabricante GPE150P2V
Precio12.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsa de filtro de líquido de fieltro de poliéster - 150 μm, 7.06 pulg. de diámetro, 32.00 pulg. de largo, cierre a presión de plástico de alta temperatura
Artículo MI #07506011
No. Fabricante GPE150P2V
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
Precio12.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bolsa
    7.06 pulg.
  • Longitud de la bolsa
    32.00 pulg.

Detalles

  • Material de la bolsa
    Fieltro - Poliéster
  • Clasificación de micras
    150 μm
  • Tipo de costura
    Cosido
  • Estilo de anillo superior
    Sello a presión de plástico de alta temperatura

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO DE GPE150P2V BOLSAS
  • Clasificaciones de micras de 1 a 200
  • Amplia compatibilidad química
  • Medios de caída de flujo alto/baja presión
  • Construcción cosida
  • Manipulación estándar en todas las bolsas
  • Opción de anillos de cierre a presión de acero o plástico moldeado
  • Clasificaciones de temperatura a 275°F (PE con acero inoxidable, SS o anillo de sello en V) y 425°F (HT con acero inoxidable o anillo SS)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno