Motion
412324-06
Piezas de embrague y freno Airflex (Eaton), hardware y kit - 0.938 en diámetro de orificio
Artículo MI #07506318
No. Fabricante 412324-06
Precio49.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piezas de embrague y freno Airflex (Eaton), hardware y kit - 0.938 en diámetro de orificio
Artículo MI #07506318
No. Fabricante 412324-06
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
Precio49.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.938 pulg.
  • Diámetro interior
    0.938 pulg.
  • Longitud
    0.96 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.462 pulg.
  • Grosor
    0.262 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    412324-06
  • Material
    Acero
  • Características especiales
    Arandela con refuerzo de goma
  • Usado con
    Elemento VC

Descripción general

Descripción del fabricante
412324-06 JUNTA
  • Disponible en una variedad de tamaños

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo