Motion
2760-20
M18 CIRUGÍA DE FUEL™ 1/4 pulg. Destornillador hidráulico hexagonal
Artículo MI #07506435
No. Fabricante 2760-20
Precio226.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18 CIRUGÍA DE FUEL™ 1/4 pulg. Destornillador hidráulico hexagonal
Artículo MI #07506435
No. Fabricante 2760-20

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio226.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.3 lb
  • Par de apriete
    450.0 pies-libras

Detalles

  • Estilo de plato de garras
    Hexagonal
  • Color
    Rojo/negro
  • Material de la carcasa
    Nailon relleno de vidrio
  • Incluye
    Clip 1-Belt, soporte 1-Bit, 1-M18 SOBREtensión DE COMBUSTIBLE, destornillador hidráulico hexagonal de 1/4" 2760-20
  • Número de Upc del fabricante
    045242352951
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Reversible
    Reversible
  • UPC_NO
    045242352951
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
2760-20 1/4" M18 SOBRECARGA DE COMBUSTIBLE
  • El tren de potencia hidráulico FLUID-DRIVEr reduce el contacto metal sobre metal dentro de la herramienta, lo que proporciona un funcionamiento más silencioso, un rendimiento más suave y una mayor durabilidad sobre un impacto estándar
  • El motor sin escobillas POWERSTATE supera a todos los principales competidores
  • La inteligencia REDLINK PLUS evita daños en la herramienta y la batería debidos a sobrecarga o sobrecalentamiento
  • Las baterías REDLITHIUM proporcionan más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil de la batería
  • El control del variador de 4 modos proporciona un mayor control sobre la velocidad de salida y la potencia