Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable35 pies
- Calibre del cable16 AWG
Detalles
- Extremo del cableLuz incandescente
- Tipo de cableSJTOW
- Corriente8 A
- Descripción Palabra claveExtremo del cable de luz incandescente
- AdjuntoNEMA 1
- MaterialAcero
- Tipo de montajeRígido
- Configuración de receptáculo NemaNEMA 5-15
- Número de conductores3
- Voltaje120 V
Descripción general
- Luz puntual incandescente de bajo voltaje máximo 30W
- Bloqueo de trinquete (encendido/apagado conmutable)<BR>Bajo voltaje