Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor445T
- Longitud total de la dimensión C44.75 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Peso1905 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base885 rpm
- Descripción Palabra clave100 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga93.60 %
- Clase de aislamientoF
- Código KVAF
- Número de Upc del fabricante781568726167
- Categoría del motorMotor general de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor100 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor8 polos
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosCSA EEV
- Método de inicioDirecto en línea (DOL)
- Rpm síncrono900 rpm
- Protección térmicaNinguna
- UPC_NO781568726167
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación