Motion
EM50506L-4
Motor de uso general - 500 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 5012 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 60 Hz, base de 1193 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07506581
No. Fabricante EM50506L-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 500 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 5012 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 60 Hz, base de 1193 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07506581
No. Fabricante EM50506L-4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    5012
  • Longitud total de la dimensión C
    79.44 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    4.5000 pulg.
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1193 rpm
  • Descripción Palabra clave
    500 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    95.80 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    H
  • Número de Upc del fabricante
    781568825761
  • Caballos de fuerza del motor
    500 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CCSA EE. UU.
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Solo RTD

Descripción general

Descripción del fabricante
500 1200 EM50506L-4 TEFC 5012 ,3PH,60HZ

También puede gustarle