Motion
M50256LR-2340
Motor de uso general - 250 hp, 1200 rpm, 3 f, 2300/4000 V, bastidor de 5010 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 60 Hz, base de 1193 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07506584
No. Fabricante M50256LR-2340
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 250 hp, 1200 rpm, 3 f, 2300/4000 V, bastidor de 5010 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 60 Hz, base de 1193 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07506584
No. Fabricante M50256LR-2340
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    5010
  • Longitud total de la dimensión C
    71.42 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    4.5000 pulg.
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1193 rpm
  • Descripción Palabra clave
    250 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    94.60 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    H
  • Número de Upc del fabricante
    781568747889
  • Caballos de fuerza del motor
    250 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    2300/4000 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CCSA EE. UU.
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Solo RTD

Descripción general

Descripción del fabricante
250 1200 M50256LR-2340 TEFC 5010,3PH60HZ

También puede gustarle