Especificaciones
Dimensiones
- Altura15 pulg.
- Longitud15 pulg.
- Ancho12 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Canvas bucket has 75-pound (34 kg) Max Load Rating • Web handle extends down the sides of the tool bucket for added strength • Durable, straight-wall and tapered-wall buckets are made of heavy-duty No. 6 canvas • High-density polyethylene top ring for strength and chemical resistance • Tool Bucket measures 12-Inch (30.5 cm) diameter and 15-Inch (38.1 cm) high • 8-Inch (203 mm) square inside pocket • Black molded polypropylene bottom • Made in the USA
Descripción general
- El cubo de lona tiene una capacidad máxima de carga de 75 libras (34 kg)
- El asa de cincha se extiende por los lados del cubo de herramientas para mayor resistencia
- Los cubos duraderos de pared recta y pared cónica están hechos de lona de alta resistencia n.o 6
- Anillo superior de polietileno de alta densidad para mayor resistencia y resistencia química
- Tool Bucket measures 12-Inch (30.5 cm) diameter and 15-Inch (38.1 cm) high
- Bolsillo interior cuadrado de 8 8-Inch (203 mm)
- Fondo de polipropileno moldeado negro
- Fabricado en EE. UU.