Motion
PL045X075AE

Tsubaki (UST)
PL045X075AE

Casquillo sin llave - Serie AE, 45 mm ID, 75 mm OD
Artículo MI #07506823
No. Fabricante PL045X075AE
Precio165.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
PL045X075AE

Casquillo sin llave - Serie AE, 45 mm ID, 75 mm OD
Artículo MI #07506823
No. Fabricante PL045X075AE
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
Precio165.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8x22
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Presión de contacto del cubo
    18855 psi
  • Empuje máximo transmitido
    17534 lb
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • Longitud total
    1.6850 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8x22
  • Presión de contacto del eje
    266 N/mm^2
  • Peso
    1.600 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Serie
    AA

Descripción general

Descripción del fabricante
PL045 X 075 AE POWERLOCK