Motion
VQC4401Y-51
Válvula
Artículo MI #07507654
No. Fabricante VQC4401Y-51
Price$101.76/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula
Artículo MI #07507654
No. Fabricante VQC4401Y-51
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
Price$101.76/each

Especificaciones

Details

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo (manual)
  • Number Of Ports  
    5
  • Número de puestos
    3
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    VQC

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA VQC4401Y-51 VQC
  • Válvula de solenoide de 5 puertos, montaje en base, subplaca. unidad única, enchufable
  • Tiempo de respuesta excepcional (17ms 3ms)
  • Larga vida útil (100 millones de ciclos)
  • Opción de sellos de metal o goma
  • Tipo de bajo vataje disponible (0.5W)

Los clientes también compraron