Motion
23172CAMKC4P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23172CAMKC4P55W507

Cojinete de rodillos esféricos - 360 mm D.I., 600 mm D.E., 192 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #07507677
No. Fabricante 23172CAMKC4P55W507
Precio44,407.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23172CAMKC4P55W507

Cojinete de rodillos esféricos - 360 mm D.I., 600 mm D.E., 192 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #07507677
No. Fabricante 23172CAMKC4P55W507
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
Su precio$44,407.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    360 mm
  • Exterior Diámetro  
    600 mm
  • En general Ancho  
    192 mm
  • Peso
    459.140 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    4800000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C4
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176911545
  • RPM máximas (grasa)
    400 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    7100000 N
  • UPC_NO
    029176911545

Descripción general

Descripción del fabricante
23172CAMKC4P55W507 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good