Motion
23192CAMKC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23192CAMKC3P55W507

Cojinete de rodillos esféricos - 460 mm D.I., 760 mm D.E., 240 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #07507682
No. Fabricante 23192CAMKC3P55W507
Precio86,851.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23192CAMKC3P55W507

Cojinete de rodillos esféricos - 460 mm D.I., 760 mm D.E., 240 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #07507682
No. Fabricante 23192CAMKC3P55W507
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
Precio86,851.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    460 mm
  • Exterior Diámetro  
    760 mm
  • En general Ancho  
    240 mm
  • Peso
    896.81 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    5300000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176793387
  • RPM máximas (grasa)
    300 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    029176793387

Descripción general

Descripción del fabricante
23192CAMKC3P55W507 BRG