Motion
EL2CR5BP

Energizer
EL2CR5BP

Batería fotográfica - CR5, Química: litio, 6 V
Artículo MI #07508955
No. Fabricante EL2CR5BP
Precio12.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Energizer
EL2CR5BP

Batería fotográfica - CR5, Química: litio, 6 V
Artículo MI #07508955
No. Fabricante EL2CR5BP

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    CR5
  • Altura
    3.5 pulg.
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    1
  • Ancho
    0.79 pulg.

Detalles

  • Química de la batería
    Litio
  • Tipo de batería
    Batería fotográfica
  • Tensión de la batería
    6
  • País de origen
    EE. UU.
  • Características y beneficios
    • Baterías fotográficas de litio Energizer 2CR5 , que ofrecen un rendimiento duradero para su cámara, disparo tras disparo • Compatibles con los dispositivos actuales de alta tecnología que consumen energía: perfectas para cámaras de película y digitales • Tipo: litio; Volt: 6 • Reemplazo para: DL245, KL2CR5 • Potentes: las baterías fotográficas Energizer están diseñadas para satisfacer los requisitos de los dispositivos de alta potencia actuales •

Descripción general

Descripción del fabricante
EL2CR5BP FOTO DE LITIO CON BATERÍA 6V 1/PAQ.
  • Baterías fotográficas de litio Energizer 2CR5 , que ofrecen un rendimiento duradero para su cámara, disparo tras disparo
  • Compatible con los dispositivos actuales de alta tecnología que consumen mucha energía: perfecto para cámaras digitales y de película
  • Tipo: litio; voltios: 6
  • Reemplazo para: DL245, KL2CR5
  • Potente: las baterías fotográficas Energizer están diseñadas para cumplir con los requisitos de los dispositivos de alta potencia actuales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo