Motion
A200-C33-TT3T-B70

All-Flo
A200-C33-TT3T-B70

Bomba con perno metálico - Sección de fluido de acero inoxidable, centro de acero inoxidable, puertos de brida combinados NPT y ANSI/DIN de 2 pulg., caudal máx. de 190.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.620 gal
Artículo MI #07509638
No. Fabricante A200-C33-TT3T-B70
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

All-Flo
A200-C33-TT3T-B70

Bomba con perno metálico - Sección de fluido de acero inoxidable, centro de acero inoxidable, puertos de brida combinados NPT y ANSI/DIN de 2 pulg., caudal máx. de 190.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.620 gal
Artículo MI #07509638
No. Fabricante A200-C33-TT3T-B70
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    2 pulg.
  • Peso
    153 lb

Detalles

  • Escape de aire
    1-1/4 NPT
  • Entrada de aire
    3/4 NPT
  • Desplazamiento medio
    0.620 galones
  • Material de la bola
    PTFE
  • Material de la sección central
    Acero inoxidable
  • Comprobar el material del asiento
    Acero inoxidable
  • Descripción Palabra clave
    Puertos de brida combinados NPT y ANSI/DIN de 2 pulg.
  • Material del diafragma
    PTFE
  • Tipo de servicio
    Continuo
  • Material de hardware
    Acero inoxidable
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    Brida ANSI/DIN, NPT
  • Presión máxima
    120 psi
  • Sólidos máx.
    1/4 en diám.
  • Caudal máximo
    190 gpm
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Portada
    Centro de aspiración delantero / Centro de descarga trasero
  • Elevador de aspiración
    Seco - 24.40 pies, húmedo - 31.70 pies
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno metálico
  • Kit de reparación del extremo húmedo
    AWE-200-TT3T-M
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO INOXIDABLE 316 A200-C33-TT3T-B70 2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo