Motion
66252843330

Norton Abrasives
66252843330

Rueda central deprimida NorZon Plus - Grit 24 , 12225 rpm
Artículo MI #07509640
No. Fabricante 66252843330
Precio25.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66252843330

Rueda central deprimida NorZon Plus - Grit 24 , 12225 rpm
Artículo MI #07509640
No. Fabricante 66252843330
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
Precio25.13 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Grado
    Grano extra grueso
  • Número de grano
    24
  • Material
    Alúmina cerámica
  • RPM Máx.
    12225 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66252843330

Descripción general

Descripción del fabricante
66252843330 5 X 1/8 X 5/8-11 TIPO 27
  • Combinación de SG (alúmina cerámica) y NorZon (alúmina de circonio) patentados para un rendimiento general 2X-3X mejor que las ruedas de circonio o cerámica de alto rendimiento de la competencia
  • 1/8 pulg. están diseñados para usarse en un ángulo de 90 grados para cortar, dentar o limpiar tuberías y cordones de soldadura
  • Máxima productividad, hasta 10X el rendimiento de las ruedas de óxido de aluminio, 50 por ciento o mejor tasa de corte que las ruedas de circonio de la competencia, fácil de usar para el operador y el equipo
  • Máxima productividad y menor coste total
  • Todas las ruedas se someten a pruebas de velocidad y cumplen con las normas ANSI
  • Con buje de cambio rápido para cambios de rueda sin herramientas para aumentar la productividad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo