Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.8750 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónAmolado
- Para usar con59611, 59604, 59603
- Número de grano60
- Número de Upc del fabricante12382604035
- RPM Máx.13000 rpm
- UPC_NO012382604035
Descripción general
- Especialmente formulado para un rendimiento de rectificado superior en aluminio
- Resiste la carga, garantiza mayores tasas de corte, prolonga la vida útil del disco y logra un acabado superior