Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de salida3/4 pulg.
Detalles
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Caballos de fuerza20 CV
- Flujo de aire máximo72 cfm
- Número de etapas2
- Portátil o fijoEstacionario
- Capacidad del tanque120 galones (EE. UU.)
- Configuración del tanqueHorizontal
- Voltaje230 V, 460 V
Descripción general
- Diseño de construcción de hierro fundido duradero para una aplicación de servicio continuo al 100%
- Componentes diseñados con precisión para una alta fiabilidad
- Cilindros fundidos individualmente, cigüeñal suspendido y biela de una pieza para facilitar el mantenimiento y el servicio
- Válvulas de dedo de alta eficiencia
- Presión máxima de funcionamiento de 175 psig para aplicaciones que requieren alta capacidad de aire y presión
- Garantía ampliada de dos años (solo en la bomba) cuando se utiliza con lubricante sintético Ingersoll Rand’s All Season Select
- Diseñado para uso industrial o en talleres pesados
- Ideal para la mayoría de aplicaciones y usuarios, incluidos talleres de carrocería y servicio de automoción, mantenimiento de flotas, talleres de máquinas, líneas de producción y fabricación, talleres de trabajo de madera, tintorerías, lavados de automóviles, talleres de mantenimiento/reparación general y granjas