Motion
66261132736

NORTON ABRASIVES
66261132736

Disco de cambio rápido Red Heat - 3 in de diámetro de disco, material abrasivo de alúmina cerámica, material de refuerzo de poliéster, grano 36 , color negro
Artículo MI #07510139
No. Fabricante 66261132736
Precio2.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261132736

Disco de cambio rápido Red Heat - 3 in de diámetro de disco, material abrasivo de alúmina cerámica, material de refuerzo de poliéster, grano 36 , color negro
Artículo MI #07510139
No. Fabricante 66261132736
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
Su precio$2.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Negro
  • Tipo de acoplamiento de disco
    TR (Tipo III)
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Número de grano
    36
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    66261132736

Descripción general

Descripción del fabricante
66261132736 R983 3" 36 DISCO DE GRÍT
  • La mezcla abrasiva de alúmina cerámica premium corta más rápido y dura más que los discos de óxido de aluminio y circonio en la mayoría de las aplicaciones
  • Refuerzo de peso Y mejorado y más grueso que proporciona una mayor durabilidad y un menor desgaste del filo
  • El avanzado tratamiento de grano autolubricante reduce el calor en materiales difíciles de amolar
  • La construcción laminada de 1 capa ofrece una mayor adaptabilidad en superficies contorneadas o en cualquier aplicación donde se necesite mayor flexibilidad
  • Se recomiendan granos 24 y 36 para la eliminación de material pesado
  • Sistema de fijación de plástico enrollable/desenrollable de tipo TR/III

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo