Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio4.0000 pulg.
- Ancho de la base4.016 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro11.1250 pulg.
- Diámetro del orificio del perno1-1/16 pulg.
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Altura total7.8740 pulg.
- Longitud total14.9610 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoUCX17-55
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de cojineteUnidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas