Motion
CASQUILLO XT25 X 1-15/16 1-15/16

SHUSTER CORP
XT25 X 1-15/16 1-15/16 BUSHING

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo XT25 , calibre 1.9375 , diámetro externo de 4.4380 in, LTB 1.8750 in, material de acero
Artículo MI #07510182
No. Fabricante XT25 X 1-15/16 1-15/16 BUSHING
Precio80.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
XT25 X 1-15/16 1-15/16 BUSHING

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo XT25 , calibre 1.9375 , diámetro externo de 4.4380 in, LTB 1.8750 in, material de acero
Artículo MI #07510182
No. Fabricante XT25 X 1-15/16 1-15/16 BUSHING

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio80.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    1.250 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    XT25
  • Brida exterior Diámetro  
    4.4380 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8750 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 pulg.
  • Peso
    3.64 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • Par de apriete del tornillo
    350 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO XT25 X 1-15/16 1-15/16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo