Motion
JR35X42X36
Anillo interior - Orificio de 35 mm, 42 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #07510275
No. Fabricante JR35X42X36
Precio46.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 35 mm, 42 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #07510275
No. Fabricante JR35X42X36
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
Precio46.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El JR35X42X36 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho total de 36 mm y un peso de 0.27 lb, diseñado para sistemas de cojinetes de rodillos de aguja de ancho extendido.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JR35X42X36
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    JR

Descripción general

Descripción del fabricante
JR35X42X36 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo