Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor95 galones (EE. UU.)
- Peso112 lb
Detalles
- Capacidad de absorción por kit41.7 galones (EE. UU.)
- ColorNegro
- Material del contenedorPolietileno
- Líquidos absorbidosCombustibles, aceites, otros líquidos a base de aceite
- Incluye8 - ext. dia. 3 in x 4' L PIG Static-Dissipative Absorbent Sock (SKM700), 6 - ext. dia. 3 in x 10' L PIG Static-Dissipative Absorbent Sock (SKM701), 150 - 15 in W x 20 in L PIG Stat-Mat Absorbent Pad (MAT215), 6 - PIG Dri Loose Absorbent in Spill Pouch (PLP220), 4 - AOSafety Goggle (GLS290-AF), 4 - 13 in Nitrile Gloves, 4 - Apron, 10 - 30 in W x 6 in D x 60 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-L), 2 - Dustpan/Broom, 2 - Caution Tape, 1 - Instructions & 1 - Overpack-95 Gallon
Descripción general
- Los únicos kits diseñados para estaciones de carga de combustible: contenedores resistentes que ocultan la suciedad y están envasados con absorbentes fabricados específicamente para gasolina, diésel, combustible para jets y queroseno Empaquetados con alfombrillas y calcetines absorbentes y disipadores de estática que cumplen con los estándares NFPA99 de descomposición estática y resistividad superficial. También contiene PIG Loose Absorbente, EPP, cinta de precaución y herramientas de limpieza. Absorbe y retiene los combustibles y los fluidos a base de aceite sin tomar una gota de agua. El contenedor de sobreembalaje tiene clasificación UN 1H2/Y345/S para enviar residuos después de la limpieza y es resistente a la intemperie y a los rayos UV. El contenedor negro opaco tiene etiquetas reflectantes para facilitar la visibilidad por la noche, se mezcla en la mayoría de los alrededores y oculta la suciedad de las operaciones de carga. Las cestas preem puertos deportivos, garajes, instalaciones comerciales, emplazamientos militares, aeropuertos, terminales de camiones cisterna, emplazamientos de construcción, instalaciones industriales y operaciones remotas Solo los kits de derrame PIG cuentan con absorbentes PIG, la marca más vendida del mundo Para obtener información sobre kits de derrames personalizados, llame al 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación