Motion
19650
Kit de eslinga, 51 pulg. L, herrajes de mosquetón
Artículo MI #07510866
No. Fabricante 19650
Precio114.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de eslinga, 51 pulg. L, herrajes de mosquetón
Artículo MI #07510866
No. Fabricante 19650
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
Precio114.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    51 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    2 lb
  • Tamaño
    Kit
  • Peso
    0.83 lb
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo/Naranja/Blanco
  • Descripción
    3180 Kit Kit de amarre de herramientas - 2lbs / 0.9kg
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    El kit de amarre de herramientas Squids® 3180 le permite sujetar hasta seis herramientas 2lbs / 0.9kg , lo que facilita el uso de sus herramientas al tiempo que evita la caída de objetos al trabajar a alturas. LO QUE INCLUYE Incluye una eslinga para espiral Squids® 3130S , un rollo de cinta autoadhesiva Squids® 3755 de 12ft /3.7m y seis colas de herramientas web Squids® 3700 . HERRAMIENTAS RECOMENDADAS Siempre ha sido un desafío conectar las eslingas de herramientas a las herramientas manuales pequeñas. El kit contiene soluciones de productos para herramientas manuales pequeñas de amarre que pesan menos de 2lbs / 0.9kg , que incluyen: alicates, martillos de garras, martillos para trineos, patas de gato, cuchillos utilitarios, sierras de jab/drywall, cuchillos de calafateo, puntas y llanas. INSTALACIÓN RECTAAPARADA Los puntos de conexión para las eslingas de herramientas no siempre están disponibles en estas herramientas, lo que puede crear un entorno peligroso mientras se trabaja en alturas. Consulte las instrucciones completas para obtener más detalles.
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Código de armonización
    7326.90.8688
  • Incluye
    1 (paquete de 6) 3700 accesorios de herramientas, 1 cinta de herramientas Roll-3755, 1-3130S eslinga de herramientas en espiral
  • Número de Upc del fabricante
    720476196501
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Kits de amarre de herramientas
  • UPC_NO
    720476196501

Descripción general

Descripción del fabricante
3180 KIT DE AMARRE DE HERRAMIENTAS - 2LBS / 0.9KG,
  • El kit de amarre de herramientas Squids® 3180 le permite sujetar hasta seis herramientas 2lbs / 0.9kg , lo que facilita el uso de sus herramientas al tiempo que evita la caída de objetos al trabajar a alturas. LO QUE INCLUYE Incluye una eslinga para espiral Squids® 3130S , un rollo de cinta autoadhesiva Squids® 3755 de 12ft /3.7m y seis colas de herramientas web Squids® 3700 . HERRAMIENTAS RECOMENDADAS Siempre ha sido un desafío conectar las eslingas de herramientas a las herramientas manuales pequeñas. El kit contiene soluciones de productos para herramientas manuales pequeñas de amarre que pesan menos de 2lbs / 0.9kg , que incluyen: alicates, martillos de garras, martillos para trineos, patas de gato, cuchillos utilitarios, sierras de jab/drywall, cuchillos de calafateo, puntas y llanas. INSTALACIÓN RECTAAPARADA Los puntos de conexión para las eslingas de herramientas no siempre están disponibles en estas herramientas, lo que puede crear un entorno peligroso mientras se trabaja en alturas. Consulte las instrucciones completas para obtener más detalles.

También puede gustarle