Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud149 mm
- Carga máxima de trabajo5 lb
- TamañoKit
- Peso0.62 lb
- Ancho10 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioKit de amarre de herramientas
- ColorVerde/blanco
- Descripción3181 Kit Kit de amarre de herramientas - 5lbs / 2.3kg
- ECCNEAR99
- Características y beneficiosEl kit de amarre de herramientas Squids® 3181 te permite sujetar hasta cuatro herramientas 5lbs /2.3kg , lo que facilita el uso de tus herramientas en el trabajo y evita la caída de objetos al trabajar a alturas. LO QUE INCLUYE Incluye una eslinga para mosquetón único extraíble Squids® 3102F(x), un rollo de cinta autoadhesiva Squids® 3755 de 12ft /3.7m y tres colas para herramientas elásticas extraíbles Squids® 3103 . HERRAMIENTAS RECOMENDADAS Siempre ha sido un desafío conectar las eslingas de herramientas a las herramientas manuales pequeñas. El kit contiene soluciones de productos para herramientas de amarre que pesan menos de 5lbs / 2.3k , que incluyen: martillos de garra, martillos de trineo, alicates, cortadores de pernos, llaves de pasadores, pasadores de toro, niveles y barras de palanca. INSTALACIÓN RECTAHACIA ADELANTE Los puntos de conexión para las eslingas de herramientas no siempre están disponibles en estas herramientas manuales, lo que puede crear un entorno peligroso mientras se trabaja en alturas. Consulte las instrucciones completas para obtener más detalles.
- Grupo y claseCordones
- Código de armonización5609.00.4000
- Incluye1 cola de fijación de herramienta 3103 (paquete de 3), 1 cinta Roll-3755, eslinga de herramienta 1-3102F(x)
- Número de Upc del fabricante720476196518
- Línea de productosCalamares
- SerieKits de amarre de herramientas
- UPC_NO720476196518
Descripción general
- El kit de amarre de herramientas Squids® 3181 te permite sujetar hasta cuatro herramientas 5lbs /2.3kg , lo que facilita el uso de tus herramientas en el trabajo y evita la caída de objetos al trabajar a alturas. LO QUE INCLUYE Incluye una eslinga para mosquetón único extraíble Squids® 3102F(x), un rollo de cinta autoadhesiva Squids® 3755 de 12ft /3.7m y tres colas para herramientas elásticas extraíbles Squids® 3103 . HERRAMIENTAS RECOMENDADAS Siempre ha sido un desafío conectar las eslingas de herramientas a las herramientas manuales pequeñas. El kit contiene soluciones de productos para herramientas de amarre que pesan menos de 5lbs / 2.3k , que incluyen: martillos de garra, martillos de trineo, alicates, cortadores de pernos, llaves de pasadores, pasadores de toro, niveles y barras de palanca. INSTALACIÓN RECTAHACIA ADELANTE Los puntos de conexión para las eslingas de herramientas no siempre están disponibles en estas herramientas manuales, lo que puede crear un entorno peligroso mientras se trabaja en alturas. Consulte las instrucciones completas para obtener más detalles.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación