Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud38 pulg. a 60 pulg.
- Carga máxima de trabajo10 lb
- TamañoKit
- Peso0.67 lb
- Ancho12 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioKit de amarre de herramientas
- ColorVerde/Blanco/Naranja
- Descripción3182 Kit Kit de amarre de herramientas - 10lbs / 4.5kg
- ECCNEAR99
- Características y beneficiosEl kit de amarre de herramientas Squids® 3182 le permite sujetar hasta tres herramientas 10lbs / 4.5kg , lo que facilita el uso de sus herramientas en el trabajo al tiempo que evita la caída de objetos al trabajar a alturas. WHAT's INCLUDED Includes a Squids® 3100F(x) Single Carabiner Tool Lanyard, a 12ft / 3.7m roll of Squids® 3755 Self-Adhering Tape Trap, and three Squids® 3713 Swiveling Elastic Tool Tails. HERRAMIENTAS RECOMENDADAS Siempre ha sido un reto conectar las eslingas de herramientas a diferentes herramientas manuales. El kit contiene soluciones de productos para herramientas de amarre que pesan menos de 10lbs / 4.5kg , que incluyen: martillos de garra, martillos de trineo, mazos, alicates, cortadores de pernos, llaves de pasadores y pasadores de toro. INSTALACIÓN RECTAAPARADA Los puntos de conexión para las eslingas de herramientas no siempre están disponibles en las herramientas, lo que puede crear un entorno peligroso mientras se trabaja en altura. Consulte las instrucciones completas para obtener más detalles.
- Grupo y claseCordones
- Código de armonización5609.00.4000
- Incluye1 (paquete de 3) 3713 accesorios de herramientas, 1 Roll-3755, eslinga de herramientas 1-3100F(x)
- Número de Upc del fabricante720476196525
- Línea de productosCalamares
- SerieKits de amarre de herramientas
- UPC_NO720476196525
Descripción general
- El kit de amarre de herramientas Squids® 3182 le permite sujetar hasta tres herramientas 10lbs / 4.5kg , lo que facilita el uso de sus herramientas en el trabajo al tiempo que evita la caída de objetos al trabajar a alturas. WHAT's INCLUDED Includes a Squids® 3100F(x) Single Carabiner Tool Lanyard, a 12ft / 3.7m roll of Squids® 3755 Self-Adhering Tape Trap, and three Squids® 3713 Swiveling Elastic Tool Tails. HERRAMIENTAS RECOMENDADAS Siempre ha sido un reto conectar las eslingas de herramientas a diferentes herramientas manuales. El kit contiene soluciones de productos para herramientas de amarre que pesan menos de 10lbs / 4.5kg , que incluyen: martillos de garra, martillos de trineo, mazos, alicates, cortadores de pernos, llaves de pasadores y pasadores de toro. INSTALACIÓN RECTAAPARADA Los puntos de conexión para las eslingas de herramientas no siempre están disponibles en las herramientas, lo que puede crear un entorno peligroso mientras se trabaja en altura. Consulte las instrucciones completas para obtener más detalles.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación