Motion
19661
Kit de amarre de herramienta eléctrica Squids® - Carga de trabajo máx. de 15 lb, tamaño: kit
Artículo MI #07510869
No. Fabricante 19661
Precio49.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de amarre de herramienta eléctrica Squids® - Carga de trabajo máx. de 15 lb, tamaño: kit
Artículo MI #07510869
No. Fabricante 19661
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
Su precio$49.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3 pulg.
  • Longitud
    38 pulg. a 60 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    15 lb
  • Tamaño
    Kit
  • Peso
    0.75 lb
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Kit de fijación de herramientas eléctricas
  • Color
    Naranja/Negro
  • Descripción
    3191 Kit Kit de amarre de herramienta eléctrica - 10lbs / 4.5kg
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    El kit de amarre de herramientas eléctricas Squids® 3191 te permite sujetar una herramienta eléctrica estándar 10lbs /4.5kg , lo que facilita el uso de las herramientas eléctricas en el trabajo y evita la caída de objetos cuando se trabaja en altura. LO QUE INCLUYE Incluye una eslinga para herramientas de mosquetón único Squids® 3100F(x) y una trampa para herramientas eléctricas Squids® 3780L . HERRAMIENTAS RECOMENDADAS El kit contiene soluciones de productos para anclar taladros eléctricos inalámbricos y controladores de impacto inalámbricos. INSTALACIÓN RECTAAPARADA Los puntos de conexión para las eslingas de herramientas no siempre están disponibles en las herramientas, lo que puede crear un entorno peligroso mientras se trabaja en altura. Solo tiene que abrir las correas de gancho y bucle de la trampa de la herramienta eléctrica y colocar el extremo de la batería de la herramienta eléctrica en la trampa de la herramienta eléctrica, con la parte posterior de la batería cerca de la anilla D de la trampa. Apriete las correas de velcro del colector de herramientas eléctricas para fijar la herramienta eléctrica en el interior. Consulte las instrucciones completas para obtener más detalles.
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Código de armonización
    4202.92.9336
  • Incluye
    1 Sombrero
  • Número de Upc del fabricante
    720476196617
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Kits de amarre de herramientas
  • UPC_NO
    720476196617

Descripción general

Descripción del fabricante
3191 KIT DE AMARRE DE HERRAMIENTA ELÉCTRICA - 10LBS /
  • El kit de amarre de herramientas eléctricas Squids® 3191 te permite sujetar una herramienta eléctrica estándar 10lbs /4.5kg , lo que facilita el uso de las herramientas eléctricas en el trabajo y evita la caída de objetos cuando se trabaja en altura. LO QUE INCLUYE Incluye una eslinga para herramientas de mosquetón único Squids® 3100F(x) y una trampa para herramientas eléctricas Squids® 3780L . HERRAMIENTAS RECOMENDADAS El kit contiene soluciones de productos para anclar taladros eléctricos inalámbricos y controladores de impacto inalámbricos. INSTALACIÓN RECTAAPARADA Los puntos de conexión para las eslingas de herramientas no siempre están disponibles en las herramientas, lo que puede crear un entorno peligroso mientras se trabaja en altura. Solo tiene que abrir las correas de gancho y bucle de la trampa de la herramienta eléctrica y colocar el extremo de la batería de la herramienta eléctrica en la trampa de la herramienta eléctrica, con la parte posterior de la batería cerca de la anilla D de la trampa. Apriete las correas de velcro del colector de herramientas eléctricas para fijar la herramienta eléctrica en el interior. Consulte las instrucciones completas para obtener más detalles.

También puede gustarle