Especificaciones
Dimensiones
- Altura2 pulg.
- Longitud7 pulg.
- Carga máxima de trabajo2 lb
- TamañoKit
- Peso0.56 lb
- Ancho12 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioKit de amarre de correa para muñeca
- ColorNegro/blanco
- DescripciónKit 3192 Kit de amarre de muñequera - 3lbs / 1.4kg
- ECCNEAR99
- Características y beneficiosEl kit de amarre de muñequera Squids® 3192 te permite sujetar hasta cuatro herramientas 3lbs / 1.4kg , lo que facilita el uso de tus herramientas en el trabajo al tiempo que evita la caída de objetos al trabajar en altura. LO QUE INCLUYE Incluye una correa para muñeca sin cierre Squids® 3116 con hebilla, un rollo de cinta autoadhesiva Squids® 3755 de 12ft /3.7m y tres colas de herramientas elásticas desmontables Squids® 3103 . HERRAMIENTAS RECOMENDADAS El kit contiene soluciones de productos para amarrar herramientas manuales pequeñas que pesan menos de 3lbs / 1.4kg , que incluyen: alicates, martillos de garras, martillos de trineo, patas de gato, cuchillos utilitarios, sierras de jab/drywall, cuchillos de calafateo, pinzas y llanas. INSTALACIÓN RECTAAPARADA Los puntos de conexión para las eslingas de herramientas no siempre están disponibles en las herramientas, lo que puede crear un entorno peligroso mientras se trabaja en altura. Consulte las instrucciones completas para obtener más detalles.
- Grupo y claseCordones
- Código de armonización6307.90.9889
- Incluye1 cordón
- Número de Upc del fabricante720476196624
- Línea de productosCalamares
- SerieKits de amarre de herramientas
- UPC_NO720476196624
Descripción general
- El kit de amarre de muñequera Squids® 3192 te permite sujetar hasta cuatro herramientas 3lbs / 1.4kg , lo que facilita el uso de tus herramientas en el trabajo al tiempo que evita la caída de objetos al trabajar en altura. LO QUE INCLUYE Incluye una correa para muñeca sin cierre Squids® 3116 con hebilla, un rollo de cinta autoadhesiva Squids® 3755 de 12ft /3.7m y tres colas de herramientas elásticas desmontables Squids® 3103 . HERRAMIENTAS RECOMENDADAS El kit contiene soluciones de productos para amarrar herramientas manuales pequeñas que pesan menos de 3lbs / 1.4kg , que incluyen: alicates, martillos de garras, martillos de trineo, patas de gato, cuchillos utilitarios, sierras de jab/drywall, cuchillos de calafateo, pinzas y llanas. INSTALACIÓN RECTAAPARADA Los puntos de conexión para las eslingas de herramientas no siempre están disponibles en las herramientas, lo que puede crear un entorno peligroso mientras se trabaja en altura. Consulte las instrucciones completas para obtener más detalles.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación